曜日別特売

ファイバーライン スキレット 26cm<ロング>

ファイバーライン スキレット 26cm<ロング> - CAPTAIN STAGファイバーライン スキレット 26cm<ロング> - CAPTAIN STAG

金属表面に繊維状の凹凸を浮き立たせた特殊加工「ファイバーライン加工」で焦げ付きにくい鉄製スキレット。
食材とランダムな点で接触し、油なじみも良く、焦げ付きやこびり付きを防ぎます。
焚き火で使いやすいロングハンドル。ご家庭でも使えます。
IH等、オール熱源に対応。

材質本体:鉄(表面加工=シリコーン樹脂塗装)寸法(mm)270×490×高さ150質量(g)940板厚(mm)1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55756395-
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする