CAPTAIN STAG
キャンピング雪平 15・18cm 用蓋
丈夫で錆びにくステンレス製
蓋を裏返しにすればキャンピング雪平鍋15cm・18cmと一緒に収納できます。
材質
本体・ハンドル:ステンレス鋼
質量(g)
145
対応商品
UH-4209 キャンピング 雪平鍋 15cm、UH-4210 キャンピング 雪平鍋 18cm
寸法(外径×高さ)(mm)
200×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55756551
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください