曜日別特売

SHIKA-SEIRO

SHIKA-SEIRO - CAPTAIN STAGSHIKA-SEIRO - CAPTAIN STAG

蒸気を閉じ込めて蒸し上げる
ふた付きのせいろ(蒸し器)。野外でもせいろ料理。
付属のプレートにより320ml・630mlのシェラカップや、12cm・14cmのクッカーで使用可能。
通気性抜群で大きめのメッシュバッグ付き。シェラカップ等の小物も一緒に収納可能。

適合キャプテンスタッグ シェラカップ320ml(全種) キャプテンスタッグ シェラカップ630ml(全種) UH-77 ステンレス ロッキーカップ500ml 螺旋仕上 UH-78 ステンレス ロッキーカップ900ml 螺旋仕上 UH-4107 トレッカー アルミソロクッカーセット〈M〉 UH-4207 ステンレス片手鍋12cm(中皿付) UH-4108 アルミ製マウントクッカー12cm UH-4109 アルミ製マウントクッカー14cm材質せいろ:竹、プレート:ステンレス銅、メッシュバッグ:ポリエステル質量(g)400寸法(外径×高さ)(mm)せいろ:130×140、プレート:170×200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55756560-
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする