CAPTAIN STAG
立てる スキレット パンカバー 16・18cm用
折りたたみハンドルがスタンドになり、立てて置けます。
ご家庭の16cm・18cmの小鍋にも使えます。
適合
UG-3027 スキレット16cm UG-3043 スキレット18cm UG-3044 深型スキレット18cm UG-3095 アルミスキレット16cm UG-3096 アルミスキレット18cm UG-3010 ファイバーライン スキレット18cm UG-1576 ファイバーライン ミニパン16cm UH-4111 たためるミニパン16cm UH-4112 ふっ素樹脂加工ミニフライパン16cm
材質
本体:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト) ハンドル:ステンレス鋼
質量(g)
110
寸法(外径×高さ)(mm)
195×60、収納:195×35
内容量
1個
注意
※表示サイズが同じであっても、スキレットやミニパンなどの形状により適合しない場合があります。ご購入前にご使用のスキレットやミニパンの形状・内寸をご確認ください。
※裏返しにすればスキレットと一緒に重ねて収納できます。
※スキレットの深さによっては、一緒に収納できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55756465
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください