CAPTAIN STAG
eチャージ 送風機(伸縮ノズル付)
焚き火やバーベキューの火起こしに最適
強すぎない火起こしに適した風量。
伸縮ノズルはピンポイントで風が送れます。
材質
本体・ファン:ABS樹脂、フラップ:シリコーンゴム、ノズル:ステンレス鋼
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×245×70
入力
USB TYPE-C
連続使用時間(時間)
4
充電時間
2時間30分
内蔵電池
リチウムポリマー電池
バッテリー容量(mAh)
1200
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×60×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55757391
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください