CAPTAIN STAG
サンライト パラソル160cm
軽くて、持ち運びらくらく!
材質
生地:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)
890
寸法(cm)
組立サイズ/径160×高さ170、親骨:79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55756727
カーキ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください