曜日別特売

帆布 ギアボックスバッグ

帆布 ギアボックスバッグ - CAPTAIN STAG帆布 ギアボックスバッグ - CAPTAIN STAG帆布 ギアボックスバッグ - CAPTAIN STAG

収納物をしっかり守る安心設計
アウトドアギアの収納ケースとして。壊れやすい製品の収納持ち運びに便利。
便利なメッシュポケット付き。自由に動かせる中仕切り付き。

材質本体表:綿、内生地:ポリエステル、中芯:ポリエチレン・ウレタンフォーム、中仕切り:ポリエステル・ウレタンフォーム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55756955#8325×160×170
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756971#22400×325×170
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする