CAPTAIN STAG
シャルマン ツールボックス
工具やアウトドアギアの収納に便利!
キャンプ・レジャーなど様々なシーンで活躍する、耐久性に優れたハードタイプボックス。
材質
本体・フタ・トレー・ハンドル:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂
収納可能質量(kg)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55757095
浅型
730
380×154×102 、内寸(約)/314×154×102 ※内底の一番狭い部分
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55757111
深型
800
380×220×190 、内寸(約)/309×149×156 ※内底の一番狭い部分
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください