CAPTAIN STAG
CSシャルマン ポップアップUV アイスグレー
パッと広がるポップアップテント
テント内面はシルバーコーティングで夏の日差し、紫外線を90%カット。
ビーチやピクニックはもちろんアウトドアフィールドでも活躍。
付属品
ペグ6本、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚
材質
幕体:ウォール=ポリエステル(シルバーコーティング・防水)、フロア=ポリエステル(PU加工)、ポール:バネ鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
寸法(外径×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55757287
フルクローズ
2.5
200×220×H130
収納:600×70
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55757296
-
2.4
200×220×H130
収納:600×70
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55757305
デュオ
1.2
145×160×H110
収納:480×60
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください