曜日別特売

「香る」真空二重タンブラー240

「香る」真空二重タンブラー240 - CAPTAIN STAG「香る」真空二重タンブラー240 - CAPTAIN STAG「香る」真空二重タンブラー240 - CAPTAIN STAG

全体をセラミック塗膜加工することで、金属臭を低減、陶器のような口当たりです。
内側に丸みをもたせることでワインやウイスキーなどの香りをより楽しめます。
真空二重構造は飲料物を入れた時の温度をキープするのでおいしさが持続します。
冷たい飲み物は冷たく、温かい飲み物は温かく、保冷保温に優れています。
熱い飲み物でも、手に熱が伝わりにくく、冷たい飲み物は結露しにくいタンブラーです。

材質本体内側・外側:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)寸法(外径×高さ)(mm)78×98保温効力(℃)44以上(1時間)保冷効力(℃)9以下(1時間)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55756578セラミックホワイト0.2
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756587セラミックブラック0.24
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする