CAPTAIN STAG
HDカップセット4+1
スタイリッシュなカップセット。コンパクトにスタッキング。
材質
内カップ:ステンレス鋼、外カップ:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(外径×高さ)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55756858
80
内カップ:80、外カップ:240
内カップ:51×61、外カップ:65×111
75×65×117
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756867
280
内カップ:280、外カップ:480
内カップ:70×100、外カップ:80×138
92×80×143
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください