曜日別特売

モンテ 真空二重フラップリッドタンブラー350

モンテ 真空二重フラップリッドタンブラー350 - CAPTAIN STAGモンテ 真空二重フラップリッドタンブラー350 - CAPTAIN STAGモンテ 真空二重フラップリッドタンブラー350 - CAPTAIN STAGモンテ 真空二重フラップリッドタンブラー350 - CAPTAIN STAGモンテ 真空二重フラップリッドタンブラー350 - CAPTAIN STAGモンテ 真空二重フラップリッドタンブラー350 - CAPTAIN STAGモンテ 真空二重フラップリッドタンブラー350 - CAPTAIN STAG

真空二重構造で保温・保冷に1年中使用可能なタンブラー
ふたはゴミなどが入りにくいフラップタイプ。
持ちやすいオクタゴン(八角形状)ボディ。
ストラップ付。
底は滑りにくいシリコーンゴム。

材質本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口栓・フラップ:ポリプロピレン(耐熱温度100度・耐冷温度-20度)、パッキン・底部:シリコーンゴム、フラップ:ポリプロピレン容量(L)0.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×89×147保温効力(℃)72以上(1時間)保冷効力(℃)8以下(1時間)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55756745ブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756761ホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756770カーキ
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756779ブルー
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756788イエロー
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756797レッド
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする