CAPTAIN STAG
モンテ ダブルステンレスマグカップ300
真空二重構造で保温・保冷に1年中使用可能なマグカップ
ワイヤーハンドルでループロープやハンガーなどに引っ掛けての収納が可能。
姉妹品のモンテダブルステンレスマグカップ350へスタッキング収納が可能。
材質
本体内側:ステンレス鋼、本体外側・ハンドル:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
寸法(mm)
110×78×高さ88
容量(L)
0.3
保温効力(℃)
42以上(1時間)
保冷効力(℃)
7以下(1時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55756815
ブラック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756831
カーキ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756840
ブルー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55756849
イエロー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください