曜日別特売

ウインドスクリーン60

ウインドスクリーン60 - CAPTAIN STAGウインドスクリーン60 - CAPTAIN STAG

焚き火に最適な、高さ60cmの大型ウィンドスクリーン。
風を防ぐウィンドスクリーンと、熱を反射するリフレクターの2つの効果。
焚き火の周りに設置することで、風を防いで炎を安定させる風防となります。
熱を後ろに逃さず前に反射し、焚き火の炎をより暖かくします。
持ち運びに便利な収納袋付き。

付属品収納袋材質亜鉛めっき鋼板質量(kg)2.4収納寸法(mm)600×200×厚さ15(バッグ収納時)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)幅1200×高さ600×厚さ3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55756499-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする