CAPTAIN STAG
焚き火 マット80×60cm(断熱材入)
焚き火をより快適に
断熱材でフィールドへのダメージを軽減。
。コーティングでガラス繊維の毛羽立ちを軽減。
材質
表面・裏面・断熱材:グラスファイバー(耐熱温度700℃)、表面加工:シリコーンコーティング(耐熱温度200℃)、裏面加工:アルミニウムコーティング
寸法(mm)
800×600×厚さ3
質量(g)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55756517
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください