曜日別特売

ラージサイズ 封筒型シュラフ

ラージサイズ 封筒型シュラフ - CAPTAIN STAGラージサイズ 封筒型シュラフ - CAPTAIN STAGラージサイズ 封筒型シュラフ - CAPTAIN STAG

ワイド&ロングサイズ。身長185cmまでの対応の長さ220cm。幅はゆったり90cm。
表地は軽くて丈夫なポリエステル。裏地にはマイクロファイバーを使用!軽くて保温力抜群。
2WAYファスナー採用で足元を開けて温度調節も可能。同じシュラフをつなぎ合わせればダブルサイズにできます。

材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル100%(ホローファイバー)1200g、バッグ:ポリエステル質量(kg)1.7使用温度(℃)約10~寸法(幅W×長さL)(cm)90×220寸法(外径×高さ)(mm)収納:300×420内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55757260ブラウン
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
55757269バーガンディー
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする