曜日別特売

画用紙つばめ NO.16 【100枚】

画用紙つばめ NO.16 【100枚】 - オキナ

発色が良く、長期保存ができる中性紙です。

サイズ8切質量(g)1700寸法(幅W×高さH)(mm)270×379枚数100枚坪量(g/m2)150.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55805517G16
1,530
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする