新メモックロールテープフィルムタイプ

新メモックロールテープフィルムタイプ - ヤマト(事務用品)

半透明のフィルムタイプ
メモックロールテープ フィルムタイプ 15mm幅のつめかえ用
2色セット

材質テープ:PET 粘着剤:アクリル系摘要フック商品(セリースパック)テープ幅(mm)15テープ長さ(m)10対応商品メモックロールテープ / フィルムタイプ / 15mm幅内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55805639RF-15H-6EN
400
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする