曜日別特売

えんぴつチェック両面筆入バイオレット

えんぴつチェック両面筆入バイオレット - SONIC(ソニック)[文具]

鉛筆の削り忘れ、入れ忘れ…そんなうっかりを解決!こどものうっかりをサポートする「えんぴつチェック両面筆入」
フタを開けずに、外側から鉛筆の芯先が見える設計だから、閉じたままでも鉛筆の有無や削り忘れのチェックができる。
シリコン製の鉛筆ホルダーで、軽く差し込むだけで、走って揺れてもしっかり鉛筆をホールド!
最薄クラスのスリムボディーでランドセルへは横向きにも、前ポケットにも、スキ間へスッキリ収納!しかも頑丈!
裂けに強いメッシュ+PVCの2層構造「Wシート補強」で開閉耐久UP!
授業のことを考えて、鉛筆は5教科分+赤鉛筆の合計6本収納できるペンホルダー。
大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。
外から削りカスが見えるので「うっかり捨て忘れ」も防ぎ、取り外しができる鉛筆削り付。
直線定規15cm、三角定規13cm、分度器12cmといった大き目サイズの三角定規も収納可能。
シンプルデザインの無地タイプ(華美なデザイン禁止の学校でも使いやすい)

材質ABS、PVC寸法(mm)商品:94×226×32、パッケージ:290×144×32バイオレット繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55805237FD-8445-V
1,800
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする