曜日別特売

HDワンタッチボトル600

HDワンタッチボトル600 - CAPTAIN STAGHDワンタッチボトル600 - CAPTAIN STAGHDワンタッチボトル600 - CAPTAIN STAGHDワンタッチボトル600 - CAPTAIN STAGHDワンタッチボトル600 - CAPTAIN STAG

真空二重構造で保温・保冷が可能なワンタッチボトル
冷水・お湯を入れることができるため、オールシーズンで使用可能。
飲み口栓は誤動作でフタが開きにくいストッパー構造。ストッパーを上げながら手前に押すことでフタが開きます。
飲み口栓は、洗浄の際に飲み口とパッキンに分解可能。
家庭用製氷機の氷が入る広口タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付き。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、飲み口栓:ポリプロピレン、持ち手:熱可塑性エラストマー、パッキン:シリコーンゴム容量(L)0.6寸法(外径×高さ)(mm)73×230保温効力(℃)71以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55804686アイスブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
55804711オリーブグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
55804729イエローベージュ
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする