CAPTAIN STAG
ビヨンドストレージ アタッチメントクーラーボックス
チェアーや車内に吊下げてマルチに収納
調理小物・趣味の小物収納に。
飲み物などの保冷に便利。
コンパクトに収納。
材質
本体生地:ポリエステル100%(裏面:PVC加工)、本体内面:ポリエチレンフォーム(アルミ蒸着シート)、テープ:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×150×150
収納寸法(mm)
330×150×60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55804607
ハンティング
330
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55804625
カーキ
360
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55804650
オリーブ
360
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください