400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き

400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き - ブロードウォッチ

500万画素(5M)の高画素対応
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる
配線がすっきりする(省配線)
専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる
赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存

用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート質量(kg)約1.0電源カメラ:PoE給電大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm最大解像度1920×1080pixel表示色1.677万色動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:2台(最大9台)モニターサイズ15.6inchハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB内容量1セット
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※100台目以降を増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55808570SEC-N-2FM-16L-4T
オープン
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする