400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ2台 ドームカメラ2台、HDD4TB付き
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる
配線がすっきりする(省配線)
専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる
赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様アップリンクポート数:2ポート
電源DC12V/2A(ACアダプター使用)
大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm
動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと
信号方式100BASE-T(PoE)
カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型2台、ドーム型2台(最大9台)
ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
内容量1セット
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※100台目以降を増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。