400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD2TB付き

400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD2TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD2TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD2TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD2TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD2TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD2TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD2TB付き - ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD2TB付き - ブロードウォッチ

400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる
配線がすっきりする(省配線)
専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる
赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存

用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型3台、ドーム型1台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB内容量1セット
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※100台目以降を増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55809489SEC-N-3M1FM-2T
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする