400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き

400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる
配線がすっきりする(省配線)
専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる
赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存

用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 仕様アップリンクポート数:2ポート 電源DC12V/2A(ACアダプター使用) 大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm 動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと 信号方式100BASE-T(PoE) カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型3台、ドーム型1台(最大9台) ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB 内容量1セット
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※100台目以降を増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55809559 SEC-N-3M1FM-8T
オープン
119,800
131,780 (税込)
7日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする