B4000G バドミントンラケット

B4000G バドミントンラケット - ヨネックス(YONEX)B4000G バドミントンラケット - ヨネックス(YONEX)B4000G バドミントンラケット - ヨネックス(YONEX)

軽量でレジャーに最適。専用ケース付き。張上。

仕様推奨張力(lbs)ガット張り強度:16~20その他【グリップ】G4材質フレーム:アルミニウム、シャフト:スチール、ジョイント:アルミT型ジョイント長さ(mm)664質量(g)平均105以下内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55806077B4000 (B4000G)コーラルオレンジ
2,200
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
55806095B4000 (B4000G)ホワイト
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする