ヨネックス(YONEX)
キャスター付きボールバック2
ワンタッチ開閉でさらに使いやすく、軽量化により持ち運びやすくなった新しいキャスター付ボールバック。
材質
ポリエステル+アルミニウム
質量(kg)
約2.3
色
ブラック
寸法(cm)
86×41.5×41.5
最大収納数
約140球
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55806461
AC383C
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください