ヨネックス(YONEX)
ステンレスボトル
持ち運びに便利なハンドル付き、スポーツ用保冷ボトル。
材質
本体:ステンレス鋼、フタ:ネジキャップ・ネジキャップホルダー、ハンドル:ポリプロピレン、フタパッキン・ネジキャップパッキン・バンパー:シリコーンゴム、軸:ステンレス鋼。
色
ホワイト
容量(L)
1.17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55805937
AC591
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください