ヨネックス(YONEX)
ソフトテニス練習用ポータブルネット
収納ケース付。
材質
ネット:ポリエステル、ポール:スチール
質量(kg)
約4.3
色
ブラック
寸法(m)
1.06×3.75
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55806445
AC354
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください