ヨネックス(YONEX)
ポータブルキッズテニスネット (テニスキッズ用)
収納ケース付。
材質
ネット:ポリプロピレン、ポール:スチール
質量(kg)
約3.8
色
ブラック
寸法(m)
0.87×3.0
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55806427
AC344
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください