ヨネックス(YONEX)
ポータブルネット 5m
テニピン向け。収納ケース付。
材質
ネット:ポリプロピレン、ポール:スチール
質量(kg)
約4.9
色
ブラック
寸法(m)
0.87×5.0
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55806436
AC344-5
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください