Ninipie 6本セット

Ninipie 6本セット - サンスター文具

「書く」と「引く」が1つのペン先になった新発想のペン。
1つのペン先にニードルペンとマーカーペンが付属。ペン先を持ち替えるわずらわしさを解消しました。
ニードルペンとマーカーペンは異なるカラーにする事で、書いた文字の読みやすさ・使いやすさも実現しました。

セット内容6柄各1本材質PP・PC・POM質量(g)1本あたり10寸法(Φ×高さH)(mm)1本あたり12×H140インク色ライトピンク×ピンク、ライトイエロー×イエロー、ライトブルー×ブルー、グレー×ブラック、ライトグリーン×ピーチピンク、ライトバイオレット×ネイビーインク水性染料パッケージヘッダー付PPケース内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55805201S4591739
1,200
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする