サンスター文具
ドットエペン 4本セットA
四角マーカー:スタンプみたいにポンっと押して "ドット絵" を楽しもう♪
細字ペン:文字や細かい線がキレイに書けます
セット内容
4柄 各1本
材質
PP・PE・ステンレス
寸法(mm)
1本あたり W10×H156×D10
質量(g)
1本あたり 9
インク
水性顔料(ミント)・水性染料(蛍光イエロー・蛍光グリーン・ブルー・バイオレット・蛍光ピンク・オレンジ・イエロー)
パッケージ
吊り下げ式PPケース
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55805219
S4541782
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください