ミワックス
デスクマットダブル
仕様
旧JIS 5号
材質
表面:軟質塩ビ、下敷き: 発泡ポリエチレンシート(グリーン)
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
1050×720
色
透明
タイプ
ダブル(下敷き付)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55805578
SD-5W
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください