日本ノート
ムーミン学習帳 こくご 18マスR
個性的で魅力あふれるムーミン谷の仲間たちが登場するムーミンの世界を表紙いっぱいに表現しました。
サイズ
セミB5(学用3号)
質量(g)
125
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
枚数
30枚
白色度(%)
70
罫
18マス・12mmマス(18×12)リーダー入
古紙配合率(%)
100
グリーン購入法
適合
適合年齢(歳)
小学2年生、小学3年生、小学4年生
製本
糸綴じ
科目
国語
再生紙使用マーク
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55805438
LU318R
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください