ムーミン学習帳 国語 5ミリ方眼

ムーミン学習帳 国語 5ミリ方眼 - 日本ノート

個性的で魅力あふれるムーミン谷の仲間たちが登場するムーミンの世界を表紙いっぱいに表現しました。

サイズセミB5(学用3号)質量(g)125寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数30枚白色度(%)705mm方眼罫(15×22)10mm実線入古紙配合率(%)100グリーン購入法適合適合年齢(歳)小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生製本糸綴じ科目国語再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55805499LUS10JP
210
169
186(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする