CPアイス グリーン

CPアイス グリーン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]CPアイス グリーン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]CPアイス グリーン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]CPアイス グリーン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

-16℃グレードで残氷率は1.8倍UP!
保冷時間は3.7倍UP!
低粘度保冷剤で完全凍結の判断が容易
ダイワのクーラー底面にぴったりのサイズ

内容量1個
注意
※1.縦置きのみ収納可能です。
※2.収納枚数は目安です。サイズのバラツキにより、入らない場合があります。
※完全凍結していない場合、100%の性能は発揮されないため、目安として冷凍庫のフリーザーのダイヤルは最も強い状態にし24時間以上凍らせてください。
※冷凍庫内は-20℃にならない場合、凍結しないことがございますのでご注意ください。
※CPアイスを重ねて冷凍すると、凍結しない場合がございますので、離して凍結させてください。
※重量は内容物+容器の重量です。
※直接・間接問わず地肌にあてないでください。凍傷になる恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55803950#S22.0×14.0×2.5約580
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
55803968#M24.0×14.5×3.0約880
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
55803986#L28.5×18.0×3.0約1280
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
55803925#SS19.5×5.5×3.5約290
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする