レイメイ
トルトルクリーナー
1本でシールはがし・らくがき消し・のり落としの3つの機能
広い面積もらくらく塗れる使いやすいペンタイプ
布で拭き取るときれいに落とせます
用途
シールはがし・のり落とし:はがしたいシールに塗って1~2分待つときれいにはがせます
落書き消し:らくがきに塗ってティッシュペーパーや柔らかい布などで拭くときれいに落とせます
成分
ブチルカルビト-ル
材質
【容器】PE【キャップ・先栓】PP
質量(g)
36
内容量(mL)
20
直径×高さ(mm)
26×122
パッケージ
ブリスターパック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55805675
LPD401
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください