曜日別特売

2in1 二股ケーブル (USB-C to C×2) 転送充電ケーブル 1.2m PD対応 100W 急速充電 高耐久 クロス素材

2in1 二股ケーブル (USB-C to C×2) 転送充電ケーブル 1.2m PD対応 100W 急速充電 高耐久 クロス素材 - エレコム2in1 二股ケーブル (USB-C to C×2) 転送充電ケーブル 1.2m PD対応 100W 急速充電 高耐久 クロス素材 - エレコム2in1 二股ケーブル (USB-C to C×2) 転送充電ケーブル 1.2m PD対応 100W 急速充電 高耐久 クロス素材 - エレコム2in1 二股ケーブル (USB-C to C×2) 転送充電ケーブル 1.2m PD対応 100W 急速充電 高耐久 クロス素材 - エレコム2in1 二股ケーブル (USB-C to C×2) 転送充電ケーブル 1.2m PD対応 100W 急速充電 高耐久 クロス素材 - エレコム2in1 二股ケーブル (USB-C to C×2) 転送充電ケーブル 1.2m PD対応 100W 急速充電 高耐久 クロス素材 - エレコム2in1 二股ケーブル (USB-C to C×2) 転送充電ケーブル 1.2m PD対応 100W 急速充電 高耐久 クロス素材 - エレコム2in1 二股ケーブル (USB-C to C×2) 転送充電ケーブル 1.2m PD対応 100W 急速充電 高耐久 クロス素材 - エレコム

これ一本でスマホ2台を同時に高速充電!2つのUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルを1つにまとめた、USB Power Delivery(最大100W)対応のケーブルです。高密度配線構造・ナイロンメッシュケーブルを採用し、屈曲や傷に強い高耐久タイプです。

用途
ケーブル1つでスマートフォンやタブレットなどの端末を2台同時に充電可能。旅行や出張など外出先での充電に便利です。
USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。
USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 ※単プラグ接続時
※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
※単プラグ利用時の出力は100Wですが、お使いの機器の最大入力に応じて変動します。
※2台の機器を同時充電する場合、最初に接続された機器へ、より高い電力が流れます。出力数は各機器の最大入力に応じて変動します。
※2台の機器を同時充電する場合、出力が45W以上に対応した充電器をご使用ください。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
適正電圧に自動調整するICを搭載しているため、安定した充電が可能です。
内部配線の密度を高めた高密度配線構造で、屈曲に対する耐久力を強化しています。
外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
※対応機種は、対応表をご確認ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○ブラック長さ(m)約1.2 ※コネクター含まず規格THINK ECOLOGYマーク、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ+USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコン・スマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド電圧×電流(VA)最大20×5(100W) ※単プラグ接続時ケーブル太さ(mm)約4対応転送速度(Mbps)最大480※理論値内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55840517MPA-CCCEC12BK
2,970
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする