11インチ iPad Air (M3/M2) 用 フィルム アンチグレア 固定シール付 指すべりなめらか 指紋軽減 気泡防止
気泡がキレイに抜けるエアーレスタイプ。画面を傷や汚れから守り、さらさらした快適な操作を実現する、反射防止タイプの画面保護フィルムです。
用途
画面を傷や汚れから守る、反射防止タイプの画面保護フィルムです。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
摩擦を軽減した表面仕上げで、さらさらした快適な操作を実現します。
指紋汚れが目立ちにくい指紋軽減加工を施しています。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。
※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様対応モデル番号:A3270、A3267、A3266、A2904、A2903、A2902
セット内容画面保護フィルム(エアーレス・反射防止タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)
内容量1個
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
摩擦を軽減した表面仕上げで、さらさらした快適な操作を実現します。
指紋汚れが目立ちにくい指紋軽減加工を施しています。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。
※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
iPadフィルム の新着商品
液晶保護フィルム Apple iPad 10.2インチ Cellularモデル 第8世代(2020年版) 両面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,958
¥3,598
保護フィルム Apple iPad Air ( 11 インチ ) ( M2・2024 年発売モデル ) 背面用 ( Wi-Fi モデル ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,198
¥1,998
液晶保護フィルム Apple iPad Air 10.9インチ 第4世代(2020年版) 両面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,628
¥3,298