曜日別特売

NEC Chromebook Y4 用 フィルム ブルーライトカット 反射防止 抗菌 指紋防止 スムース加工

NEC Chromebook Y4 用 フィルム ブルーライトカット 反射防止 抗菌 指紋防止 スムース加工 - エレコムNEC Chromebook Y4 用 フィルム ブルーライトカット 反射防止 抗菌 指紋防止 スムース加工 - エレコムNEC Chromebook Y4 用 フィルム ブルーライトカット 反射防止 抗菌 指紋防止 スムース加工 - エレコムNEC Chromebook Y4 用 フィルム ブルーライトカット 反射防止 抗菌 指紋防止 スムース加工 - エレコムNEC Chromebook Y4 用 フィルム ブルーライトカット 反射防止 抗菌 指紋防止 スムース加工 - エレコムNEC Chromebook Y4 用 フィルム ブルーライトカット 反射防止 抗菌 指紋防止 スムース加工 - エレコムNEC Chromebook Y4 用 フィルム ブルーライトカット 反射防止 抗菌 指紋防止 スムース加工 - エレコムNEC Chromebook Y4 用 フィルム ブルーライトカット 反射防止 抗菌 指紋防止 スムース加工 - エレコム

画面を傷や汚れから守る、スムース・抗菌・反射防止タイプの画面保護フィルムです。

用途
画面を傷や汚れから守る、スムース・抗菌・反射防止タイプの画面保護フィルムです。
光の映り込みを抑え見やすい画面を実現する、反射防止タイプです。
なめらかな指滑りで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスムースコートを施しています。
フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。
画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。
銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(一般財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
摩擦を軽減した表面仕上げで、指滑りがよい快適な操作を実現します。
鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
フィルムのチラつき低減加工により、目に優しく見やすい画面を保ちます。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。
貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。
きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様抗菌加工:SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上適合11.6インチセット内容画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)約278.8×約181.9対応機種NEC Chromebook Y4可視光線透過率(%)91表面硬度3Hブルーライトカット率約40%フィルター厚さ(mm)約0.15(他保護シート約0.08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55840447EF-CBNE04FLST
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする