3in1エチケットトリマー Type-C 充電式

3in1エチケットトリマー Type-C 充電式 - カシムラ3in1エチケットトリマー Type-C 充電式 - カシムラ3in1エチケットトリマー Type-C 充電式 - カシムラ3in1エチケットトリマー Type-C 充電式 - カシムラ3in1エチケットトリマー Type-C 充電式 - カシムラ3in1エチケットトリマー Type-C 充電式 - カシムラ

アタッチメントを付け替える事で、鼻毛・眉毛r・ヘアトリマーとして使える1台3役のエチケットトリマーです。
Type-C充電式で満充電約2時間、連続使用最大60分。
充電しながらの使用も可能なのでうっかり充電切れにも安心。
本体はIPX5の防水仕様、アタッチメントは水洗い可能で清潔です(シェービングフォームやジェル・ソープ等はご使用いただけません)。
持ち運びに便利な専用キャリーポーチ付き

付属品UAB A-Cケーブル(60cm)、清掃用ブラシ、各種アタッチメント(ノーズ、マユ、ヘアトリマー)、眉コーム2種(2/4mm)、キャリーポーチ※USB電源は付属していません。質量(g)49(本体のみ)寸法(直径Φ×高さH)(mm)26×110.5入力USB5V1A連続使用時間(分)最大60バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh充電時間(時間)2アズワン品番69-6854-61防水保護等級IPX5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55839957TD-36
2,680
2,678
2,946(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする