曜日別特売

CMLリフレッシュブーツ エア・ルピエ

CMLリフレッシュブーツ エア・ルピエ - CMLCMLリフレッシュブーツ エア・ルピエ - CMLCMLリフレッシュブーツ エア・ルピエ - CMLCMLリフレッシュブーツ エア・ルピエ - CML

3モードの着圧マッサージ、むくみをほぐし老廃物除去、絞り上げてセルライトを圧迫し、リンパの流れを促進
遠赤外線コードヒーター搭載
遠赤外線の温熱効果により新陳代謝を促しマッサージや搾り上げの効果が更にアップ。冷え性の改善にも期待ができます。
特殊加工から生まれた湯の花シート
玉川温泉「湯の花」を長年の研究により、天然北投石が有する機能的特長に95%まで近づけたパウダーシートです細胞の活性化、免疫力の向上、老化防止、美容や健康などのホルミシス効果が期待できます。
つま先から太ももまで包むエアーバッグ
ピッタリと隙間なく配置されたエアーバッグにたっぷりと送り込まれる空気の圧力により脚全体を絞り上げ、心地よく揉み解します。

材質【ブーツ】帆布地【エアーホース】シリコン【コントロールボックス】ABS樹脂寸法(mm)【コントロールボックス】213×198×88質量(kg)【ブーツ】3【コントロールボックス】1.5サイズ(cm)20~28消費電力(W)【加熱】65~75【気圧】13~23電源AC100V~240V 50~60Hz(DC24V 4A)長さ(cm)【ブーツ】9.3アズワン品番68-5100-82タイマー15分ふくらはぎ周り(cm)45大腿廻り(cm)58内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55840341B902025
248,000
247,998
272,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする