曜日別特売

360do BRUSH Φ 小さめヘッド ピンク

360do BRUSH Φ 小さめヘッド ピンク - STI-IR

15000本以上の極細大量毛で、素早くキレイに口腔ケアができます。
歯・歯ぐきに優しい毛先丸加工です。
方向性がないので自分みがき・介助みがきもらくらく磨けます。
金属不使用で薬液消毒や煮沸消毒が可能です。
入れ歯もらくらく清掃できます。

材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)全長(mm)174質量(g)10硬さやわらかめハンドル径Φ12mmヘッド径(Φmm)15耐熱温度(℃)100アズワン品番68-9788-37毛の細さ(mm)0.08内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55840411DPHC-A
540
538
592(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする