360do BRUSH Φ 小さめヘッド ブルー

360do BRUSH Φ 小さめヘッド ブルー STI-IR

15000本以上の極細大量毛で、素早くキレイに口腔ケアができます。
歯・歯ぐきに優しい毛先丸加工です。
方向性がないので自分みがき・介助みがきもらくらく磨けます。
金属不使用で薬液消毒や煮沸消毒が可能です。
入れ歯もらくらく清掃できます。

材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン) 全長(mm)174 質量(g)10 硬さやわらかめ ハンドル径Φ12mm ヘッド径(Φmm)15 耐熱温度(℃)100 アズワン品番68-9788-38 毛の細さ(mm)0.08 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55840395 DPHC-B
540
538
592 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする