ベーシックシリーズ エラストマーキャスター ストッパー付き(2個入)

ベーシックシリーズ エラストマーキャスター ストッパー付き(2個入) - ERECTA(エレクター)

組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター
床にやさしく、移動もスムース。フローリングにキズがつきにくく静かでスムースな移動ができます。
ラックの移動やワゴンとしての使用にも便利
ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。
ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けることで、より安定性が増します。

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質(車輪)エラストマー、(ホイール)ポリアミド、(金具)スチール車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(静止時)120、(走行時)80ストッパーあり入数(個)2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※キャスターご使用の場合は、安全のため棚全体の耐荷重は、80kg以内でご使用ください。
※荷重については垂直荷重 (等分布)使用での耐荷重です。
※移動の際、偏った積載を行うと1つのキャスターに負担がかかり破損の原因となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45235595BDRS75
4,100
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする