電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。
3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。
女性の腕にフィットするスモールモデル。
歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。
30日分のデータをメモリー。
1秒単位のストップウォッチ機能搭載。
雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。
歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。
お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR1632× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン色ブラック/レッド(B/R)質量(g)31(バンド、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源CR1632 リチウム電池 1個検出方式3D加速度センサー精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)表示液晶5桁デジタル2段表示設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて)受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)アズワン品番69-6027-37受信方式自動受信/強制受信適合手首周(cm)12.5~20防水3気圧防水(日常生活防水)時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×13.4(バンド部は除く)内容量1個