河淳
DP お薬カレンダー 8DAY
配薬管理に便利なダブルポケット仕様のお薬カレンダー。
前ポケットに氏名表示、後ポケットに薬をいれることができ、最大8日分のお薬を管理できます。
材質
PVC(アイボリー部分のみ再生PVC)
内寸(幅W×高さH)(mm)
<分包ポケット> 【左表示】(後側)38×70(シボ地軟質塩ビ)、(前側)38×60(透明軟質塩ビ) / 【最上段表示】(左1箇所)38×37(透明軟質塩ビ)、(右4箇所)90×37(透明軟質塩ビ)【薬ポケット】(後側)90×70(シボ地軟質塩ビ)、(前側)90×60(透明軟質塩ビ) ※前側ポケットの深さはH60の安心設計、薬ポケット数はタテ8段、ヨコ4列の計32箇所、落薬しにくいマチ無しポケットを採用
アズワン品番
60-0873-64
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55841129
MCN089IV
¥
1,960
¥
1,958
¥
2,154
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください