耳鼻咽喉科専用ユニットの吸引導管用除菌洗浄剤
除菌剤を配合した低泡性の洗浄液が導管内の汚れを除去すると共に汚物ビンの除菌洗浄を行います。
使用方法診療後スポット洗浄する場合:1日の診療終了後、原液あるいは10倍希釈液を300m吸引し、その後水を等量あるいは倍量吸引して充分すすいでください。本剤吸引後はできるだけ導管内に溶液を滞(1時間~1晩)させるとさらに効果的です。患者間ごとに洗浄する場合(患者ごとに吸引を交換する場合):一人の患者診療後に吸引管先端より200倍希釈液(水5リットルに本剤25ml)を100ml吸引します。このとき面倒な吸引噛管洗浄も同時に行うことができ汚物のつまりを防止できます。準管内は終日に水あるいはお湯で充分すすいでください。容量(L)1主成分金属イオン封鎖剤、金属腐食防止剤、トリアジン系除菌剤アズワン品番69-4893-82内容量1箱(5本)