カウネット
FSC (R) 認証ボタニカル紙コップ150mL
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
紙コップの口元に触れにくい箱デザインで衛生的に取り出せます!
爽やかなボタニカル柄ののホールマークデザイン。
仕様
3色アソート
種別
5オンス(150mL)
材質
バージンパルプ100%、内面ポリエチレンラミネート加工
番号
【FSCライセンス】FSC(R)C014783
耐熱温度(℃)
70
アズワン品番
68-9506-98
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
65.5×73
各種認証
【FSC】SA-COC-001539 FSC-MIX CREDIT
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55840691
7056-2309
¥
1,030
¥
999
値下げ
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください